SCHLETTER - Bohrschraube 5,5x25 selbstbohrend JT3-6 A2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 943755-925
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem - Außensechskant
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4262371512346
Sonepar Artikelnummer
120342418
Hersteller Artikelnummer
943755-925
Hersteller Typ
943755-925
Hersteller Artikel Nr.:
943755-925
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
5.5 mm
Länge:
25 mm
Senkkopf:
Nein
Mit festem Flansch:
Nein
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
Ja
Spitzenform:
spitz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.006 kg


