Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Dachh. Dichtband grau TP600 10m

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Dachh. Dichtband grau TP600 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 973000-683

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 15 mm

  • Mit Befestigungsmaterial - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Standardartikel

EAN

4262371512490

Sonepar Artikelnummer

120290551

Hersteller Artikelnummer

973000-683

Hersteller Typ

973000-683

Hersteller Artikel Nr.:

973000-683

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

15 mm

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169997

Gewicht:

0.306 kg

Die einfache Lösung zum Abdichten von ausgeschliffenen Dachziegeln. Platzregenresistent, Wetterbeständigkeit, Leicht zu komprimieren, Selbstklebend auf einer Seite, Enthält keine Stoffe die Arbeitsschäden hervorrufen können, Widerstandsfähig gegenüber Schimmelpilz und Mikroorganismen.