SCHLETTER - Dachhaken f.Biberschwanz Rapid Pro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109019-021
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371510083
Sonepar Artikelnummer
120959979
Hersteller Artikelnummer
109019-021
Hersteller Typ
109019-021
Hersteller Artikel Nr.:
109019-021
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
Nein
Geeignet für Indachbefestigung:
Nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
Nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
Nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
Nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
Nein
Geeignet für Dachmaterial:
Biberschwanz
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Montageplatte:
Ja
Breite Befestigungsplatte:
232 mm
Länge Befestigungsplatte:
35 mm
Breite des Hakens:
35 mm
Materialstärke Haken:
6 mm
Verstellbar:
Ja
Neigungswinkel:
10 .. 55 °
Dachdurchdringung notwendig:
Ja
Ausrichtung:
horizontal
Verankerung:
schrauben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.626 kg


