SCHLETTER - Dachhaken f.Biberschwanz Rapid Pro Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109019-020
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4262371510076
Sonepar Artikelnummer
120959978
Hersteller Artikelnummer
109019-020
Hersteller Typ
109019-020
Hersteller Artikel Nr.:
109019-020
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
Nein
Geeignet für Indachbefestigung:
Nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
Nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
Nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
Nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
Nein
Geeignet für Dachmaterial:
Biberschwanz
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Montageplatte:
Ja
Breite Befestigungsplatte:
228 mm
Länge Befestigungsplatte:
35 mm
Breite des Hakens:
35 mm
Materialstärke Haken:
7 mm
Verstellbar:
Ja
Neigungswinkel:
10 .. 55 °
Dachdurchdringung notwendig:
Ja
Ausrichtung:
horizontal
Verankerung:
schrauben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.320 kg


