Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Dachhaken Pfanne Eco S 135mm

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Dachhaken Pfanne Eco S 135mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 400 872-135

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

4262371510014

Sonepar Artikelnummer

120160361

Hersteller Artikelnummer

400 872-135

Hersteller Typ

100004-000

Hersteller Artikel Nr.:

400 872-135

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

Ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

Nein

Geeignet für Indachbefestigung:

Nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

Nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

Nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

Nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

Nein

Geeignet für Dachmaterial:

Dachpfanne

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Mit Montageplatte:

Ja

Breite Befestigungsplatte:

60 mm

Länge Befestigungsplatte:

150 mm

Höhe Befestigungsplatte:

5 mm

Breite des Hakens:

35 mm

Materialstärke Haken:

6 mm

Verstellbar:

Ja

Neigungswinkel:

10 .. 55 °

Dachdurchdringung notwendig:

Ja

Ausrichtung:

horizontal

Verankerung:

schrauben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.776 kg

VA-Qualität, Geschweißt, Steganordnung symmetrisch