SCHLETTER - Dachhaken Rapid2+Pro Max HSL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101005-024
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4262371510236
Sonepar Artikelnummer
120959994
Hersteller Artikelnummer
101005-024
Hersteller Typ
101005-024
Hersteller Artikel Nr.:
101005-024
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
Nein
Geeignet für Indachbefestigung:
Nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
Nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
Nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
Nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
Nein
Geeignet für Dachmaterial:
Dachpfanne
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Montageplatte:
Ja
Breite Befestigungsplatte:
80 mm
Länge Befestigungsplatte:
150 mm
Höhe Befestigungsplatte:
6 mm
Breite des Hakens:
35 mm
Materialstärke Haken:
8 mm
Verstellbar:
Ja
Neigungswinkel:
10 .. 55 °
Dachdurchdringung notwendig:
Ja
Ausrichtung:
horizontal
Verankerung:
schrauben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
1.497 kg


