SCHLETTER - Dachhaken Rapid2+Pro Universal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101004-020
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4262371510205
Sonepar Artikelnummer
120959991
Hersteller Artikelnummer
101004-020
Hersteller Typ
101004-020
Hersteller Artikel Nr.:
101004-020
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
Nein
Geeignet für Indachbefestigung:
Nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
Nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
Nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
Nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
Nein
Geeignet für Dachmaterial:
Dachpfanne
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Montageplatte:
Ja
Breite Befestigungsplatte:
74 mm
Länge Befestigungsplatte:
150 mm
Höhe Befestigungsplatte:
5 mm
Breite des Hakens:
35 mm
Materialstärke Haken:
6 mm
Verstellbar:
Ja
Neigungswinkel:
10 .. 55 °
Dachdurchdringung notwendig:
Ja
Ausrichtung:
horizontal/vertikal
Verankerung:
schrauben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
1.400 kg


