SCHLETTER - Dachhaken RapidA 45 Pro Max

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101020-120
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Standardartikel
EAN
4262371510144
Sonepar Artikelnummer
120959985
Hersteller Artikelnummer
101020-120
Hersteller Typ
101020-120
Hersteller Artikel Nr.:
101020-120
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
Nein
Geeignet für Indachbefestigung:
Nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
Nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
Nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
Nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
Nein
Geeignet für Dachmaterial:
Dachpfanne
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Montageplatte:
Ja
Breite Befestigungsplatte:
60 mm
Länge Befestigungsplatte:
100 mm
Höhe Befestigungsplatte:
1.5 mm
Breite des Hakens:
30 mm
Materialstärke Haken:
10.4 mm
Verstellbar:
Ja
Neigungswinkel:
10 .. 55 °
Dachdurchdringung notwendig:
Ja
Ausrichtung:
horizontal
Verankerung:
schrauben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.373 kg


