Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Dachhaken RapidA Pro 2L

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Dachhaken RapidA Pro 2L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101028-020

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262371513701

Sonepar Artikelnummer

121076052

Hersteller Artikelnummer

101028-020

Hersteller Typ

101028-020

Hersteller Artikel Nr.:

101028-020

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

Ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

Nein

Geeignet für Indachbefestigung:

Nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

Nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

Nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

Nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

Nein

Geeignet für Dachmaterial:

Dachpfanne

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Mit Montageplatte:

Ja

Breite Befestigungsplatte:

92 mm

Länge Befestigungsplatte:

30 mm

Breite des Hakens:

30 mm

Materialstärke Haken:

4 mm

Verstellbar:

Ja

Neigungswinkel:

10 .. 55 °

Dachdurchdringung notwendig:

Ja

Ausrichtung:

horizontal

Verankerung:

schrauben

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.324 kg

Dachhaken für Systemdächer aus Isolierdachelementen. Durch einen drehbaren Multiadapter kann der Dachhaken mit den Profilen der Serie ProLine sowie mit dem klassischen Schletter Baukastensystem kombiniert werden.