SCHLETTER - Dichtkappe Wellplatte 5/6/8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119005-000
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371510687
Sonepar Artikelnummer
120575574
Hersteller Artikelnummer
119005-000
Hersteller Typ
119005-000
Hersteller Artikel Nr.:
119005-000
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
60 mm
Höhe:
31.6 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.013 kg


