SCHLETTER - Dichtung f. Tellerkopfsch. dm 8 EPDM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119016-000
Ausführung - Abstandsplatte
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4262371512155
Sonepar Artikelnummer
120290657
Hersteller Artikelnummer
119016-000
Hersteller Typ
119016-000
Hersteller Artikel Nr.:
119016-000
Ausführung:
Abstandsplatte
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
20 mm
Höhe:
3 mm
Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.001 kg


