Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Distanzhuelse Alu 20 1m

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Distanzhuelse Alu 20 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 119004-003

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262371510670

Sonepar Artikelnummer

120575573

Hersteller Artikelnummer

119004-003

Hersteller Typ

119004-003

Hersteller Artikel Nr.:

119004-003

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

20 mm

Höhe:

995 mm

Tiefe:

20 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.636 kg

Für die verschiedenen Profilhöhen, diese sind bauseits auf Maß zu schneiden.