SCHLETTER - Distanzhülse Kunststoff 1 Meter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 925120-002
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 33 mm
Höhe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371512476
Sonepar Artikelnummer
120290547
Hersteller Artikelnummer
925120-002
Hersteller Typ
925120-002
Hersteller Artikel Nr.:
925120-002
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
33 mm
Höhe:
1000 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39172900
Gewicht:
7.136 kg


