SCHLETTER - Dünnblechschr. 6,0x22 A2 m. Dichtsch. oZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 943001-232
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem - Außensechskant
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4262371513268
Sonepar Artikelnummer
121049993
Hersteller Artikelnummer
943001-232
Hersteller Typ
943001-232
Hersteller Artikel Nr.:
943001-232
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
6 mm
Länge:
22 mm
Mit festem Flansch:
Ja
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
Ja
Gewindeart:
sonstige
Gewindelänge:
22 mm
Spitzenform:
spitz
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
4.900 kg


