SCHLETTER - Dünnblechschraube m. Dichtscheibe EJOT JF3-2-5,5x25 E16 A2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 943000-700
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem - Außensechskant
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4262371512209
Sonepar Artikelnummer
120342054
Hersteller Artikelnummer
943000-700
Hersteller Typ
943000-700
Hersteller Artikel Nr.:
943000-700
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
5.5 mm
Länge:
25 mm
Mit festem Flansch:
Ja
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
Ja
Spitzenform:
spitz
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.006 kg


