Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Eco 05 Innenverbinder 250mm

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Eco 05 Innenverbinder 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 129001-014

  • Ausführung - Profilverbinder

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 7.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4262371512568

Sonepar Artikelnummer

120960051

Hersteller Artikelnummer

129001-014

Hersteller Typ

129001-014

Hersteller Artikel Nr.:

129001-014

Ausführung:

Profilverbinder

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

7.3 mm

Höhe:

26.2 mm

Tiefe:

250 mm

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.064 kg

Für die Verbindung von Modultragprofilen.