SCHLETTER - Eco Light Innenverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 129001-008
Ausführung - Profilverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 16.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371512582
Sonepar Artikelnummer
120470471
Hersteller Artikelnummer
129001-008
Hersteller Typ
129001-008
Hersteller Artikel Nr.:
129001-008
Ausführung:
Profilverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
16.6 mm
Höhe:
9.3 mm
Tiefe:
80 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.008 kg


