SCHLETTER - Eindreh-Erhöhungselement Pro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 165005-002
Ausführung - Einschubsystem Mittelelement
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4262371511974
Sonepar Artikelnummer
120960029
Hersteller Artikelnummer
165005-002
Hersteller Typ
165005-002
Hersteller Artikel Nr.:
165005-002
Ausführung:
Einschubsystem Mittelelement
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
30 mm
Höhe:
108.2 mm
Tiefe:
66 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.095 kg


