SCHLETTER - Eindreh-Modulauflager Flex Pro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 165005-007
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 61 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4262371516306
Sonepar Artikelnummer
121312665
Hersteller Artikelnummer
165005-007
Hersteller Typ
165005-007
Hersteller Artikel Nr.:
165005-007
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
61 mm
Höhe:
65.5 mm
Tiefe:
100 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.127 kg


