SCHLETTER - Eindreh-Modulauflager Pro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 165005-001
Ausführung - Kreuzverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 51 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4262371511967
Sonepar Artikelnummer
120960028
Hersteller Artikelnummer
165005-001
Hersteller Typ
165005-001
Hersteller Artikel Nr.:
165005-001
Ausführung:
Kreuzverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
51 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
66.7 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.102 kg


