SCHLETTER - Eindreh-Profil Pro100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120023-000
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
70 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371516009
Sonepar Artikelnummer
121312662
Hersteller Artikelnummer
120023-000
Hersteller Typ
120023-000
Hersteller Artikel Nr.:
120023-000
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
30 mm
Höhe:
108.2 mm
Tiefe:
96 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.130 kg


