Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Einklickbaustein f. Vierkantmutter M8, grün

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Einklickbaustein f. Vierkantmutter M8, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 430 024

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Photovoltaik

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4262371512629

Sonepar Artikelnummer

120160377

Hersteller Artikelnummer

430 024

Hersteller Typ

129010-008

Hersteller Artikel Nr.:

430 024

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Photovoltaik

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Zum vereinfachten Einführen der Vierkantmutter M8 an beliebiger Stelle der KlickIn-Nut M8.