SCHLETTER - Endkappen fuer Solo05 u. Profi05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 430 028
Ausführung - Endkappe
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 40.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4262371512636
Sonepar Artikelnummer
120160379
Hersteller Artikelnummer
430 028
Hersteller Typ
129011-000
Hersteller Artikel Nr.:
430 028
Ausführung:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
40.3 mm
Höhe:
18.8 mm
Tiefe:
40.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


