SCHLETTER - Endklemme Classic wide V 30-40mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 131101-922
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4262371516078
Sonepar Artikelnummer
121312659
Hersteller Artikelnummer
131101-922
Hersteller Typ
131101-922
Hersteller Artikel Nr.:
131101-922
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
50 mm
Höhe:
61 mm
Tiefe:
31.5 mm
Für Rahmenhöhe:
30 .. 40 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.054 kg


