Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Endklemme Eco6-S4 6,8mm Pro

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Endklemme Eco6-S4 6,8mm Pro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 133164-268

  • Ausführung - Endklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 76 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262371513619

Sonepar Artikelnummer

121076065

Hersteller Artikelnummer

133164-268

Hersteller Typ

133164-268

Hersteller Artikel Nr.:

133164-268

Ausführung:

Endklemme

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

76 mm

Höhe:

27 mm

Tiefe:

36 mm

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.066 kg

Länge Aluminium-Klemme: 70 mm, Glaseinstand: 11 mm, Spalt zwischen Modulen: ca. 22 mm, (keine Pressung des Laminates). Mit Zubehör M8 x 20, ohne Einklickbaustein, mit Aluminiumklemme umschliessendem EPDM-Gummi. Zertifizierte Klemmen für Module First Solar Serie 4 aus hochisolierendem EPDM-Gummiwerkstoff.