Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Endklemme Pro 30 - 47mm

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Endklemme Pro 30 - 47mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 131021-000

  • Ausführung - Endklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262371513763

Sonepar Artikelnummer

121076057

Hersteller Artikelnummer

131021-000

Hersteller Typ

131021-000

Hersteller Artikel Nr.:

131021-000

Ausführung:

Endklemme

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

50 mm

Höhe:

66 mm

Tiefe:

30 mm

Für Rahmenhöhe:

30 .. 47 mm

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.056 kg

Die Modulklemme RapidPro ist die konsequente Weiterentwicklung der bewährten und millionenfach eingesetzten Modulklemme Rapid16. Durch die variable Einsatzmöglichkeit wurde die Anzahl der Artikel drastisch reduziert ohne Einbussen der Einsatzmöglichkeiten. Alle Modulklemmen sind standardmässig mit Erdungspin ausgestattet.