SCHLETTER - Endklemme Pro breit 3-12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132102-328
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371513589
Sonepar Artikelnummer
121076062
Hersteller Artikelnummer
132102-328
Hersteller Typ
132102-328
Hersteller Artikel Nr.:
132102-328
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
80 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
37 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.133 kg


