SCHLETTER - Endklemme Profi schm 3-8mm Set Lam

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400 297-M8
Ausführung - Klemmstück
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371510892
Sonepar Artikelnummer
120180806
Hersteller Artikelnummer
400 297-M8
Hersteller Typ
132101-308
Hersteller Artikel Nr.:
400 297-M8
Ausführung:
Klemmstück
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
80 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
37 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.135 kg


