SCHLETTER - Endklemme Rapid Pro 30-47mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 131020-000
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4262371510878
Sonepar Artikelnummer
120843423
Hersteller Artikelnummer
131020-000
Hersteller Typ
131020-000
Hersteller Artikel Nr.:
131020-000
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
50 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
29 mm
Für Rahmenhöhe:
30 .. 47 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.055 kg


