SCHLETTER - Endklemme Rapid Pro 30-47mm sw elox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 131020-900
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4262371510885
Sonepar Artikelnummer
120843424
Hersteller Artikelnummer
131020-900
Hersteller Typ
131020-900
Hersteller Artikel Nr.:
131020-900
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
50 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
29 mm
Für Rahmenhöhe:
30 .. 47 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.097 kg


