Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - EPDM Gummi selbstklebend 48mm, Rolle 50m

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - EPDM Gummi selbstklebend 48mm, Rolle 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 973000-041

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 48 mm

  • Mit Befestigungsmaterial - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4262371512438

Sonepar Artikelnummer

120609128

Hersteller Artikelnummer

973000-041

Hersteller Typ

973000-041

Hersteller Artikel Nr.:

973000-041

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

48 mm

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169997

Gewicht:

1.830 kg

EPDM-Gummieinlage 3 mm selbstklebend, Rolle à 50 m, UV-beständig, z.B. für Trapezblechschellen oder für Laminatmodule.