SCHLETTER - Erdungs- und Blitzschutzklemme VA M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 135003-002
Ausführung - Erdungsverbinder
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4262371510984
Sonepar Artikelnummer
120361443
Hersteller Artikelnummer
135003-002
Hersteller Typ
135003-002
Hersteller Artikel Nr.:
135003-002
Ausführung:
Erdungsverbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
32 mm
Höhe:
37 mm
Tiefe:
33 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.032 kg


