SCHLETTER - Erdungsblech für Modulerdung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 430 036
Ausführung - Erdungsverbinder
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 44 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371510991
Sonepar Artikelnummer
120179959
Hersteller Artikelnummer
430 036
Hersteller Typ
135004-000
Hersteller Artikel Nr.:
430 036
Ausführung:
Erdungsverbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
44 mm
Höhe:
9.5 mm
Tiefe:
30 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.005 kg


