SCHLETTER - Erdungsblech Pro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 135004-020
Ausführung - Erdungsverbinder
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371513954
Sonepar Artikelnummer
121131578
Hersteller Artikelnummer
135004-020
Hersteller Typ
135004-020
Hersteller Artikel Nr.:
135004-020
Ausführung:
Erdungsverbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
55 mm
Höhe:
0.5 mm
Tiefe:
28 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.005 kg


