SCHLETTER - Erdungsklemme Pro VA 8-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 135003-022
Ausführung - Erdungsverbinder
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371513640
Sonepar Artikelnummer
121076067
Hersteller Artikelnummer
135003-022
Hersteller Typ
135003-022
Hersteller Artikel Nr.:
135003-022
Ausführung:
Erdungsverbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
32 mm
Höhe:
31 mm
Tiefe:
37 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.032 kg


