Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Falzkl.503 VA für Stehfalzdach

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Falzkl.503 VA für Stehfalzdach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 400 503

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4262371510526

Sonepar Artikelnummer

120163268

Hersteller Artikelnummer

400 503

Hersteller Typ

112001-000

Hersteller Artikel Nr.:

400 503

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

Ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

Ja

Geeignet für Indachbefestigung:

Nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

Nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

Nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

Nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

Nein

Geeignet für Dachmaterial:

Stehfalzblech

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Dachdurchdringung notwendig:

Nein

Ausrichtung:

horizontal

Verankerung:

klemmen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.222 kg

Bitte beachten: Der Anzugsdrehmoment ist so zu begrenzen, dass die Blechfalze nicht verformt werden und die thermische Dehnung der Bleche nicht verhindert wird! Bei Titanzinkblechen ist zu prüfen, ob die Falze belastet werden dürfen!