Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Falzklemme 504 AL KK für Stehfalz

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Falzklemme 504 AL KK für Stehfalz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112001-010

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4262371510564

Sonepar Artikelnummer

120376182

Hersteller Artikelnummer

112001-010

Hersteller Typ

112001-010

Hersteller Artikel Nr.:

112001-010

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

Ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

Ja

Geeignet für Indachbefestigung:

Nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

Nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

Nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

Nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

Nein

Geeignet für Dachmaterial:

Stehfalzblech

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Dachdurchdringung notwendig:

Nein

Ausrichtung:

horizontal

Verankerung:

klemmen

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.174 kg

Insbesondere auch geeignet für Doppelstehfalzdächer aus Titanzinkblech. Mögliche Abmessungen des Bördelfalzes h = 11–13 mm, b1 = 4–6 mm, b2 = max. 3 mm. Die Falzklemme 504 wurde zusammen mit der Fa. Rheinzink für den Einsatz auf Doppelstehfalzdächern aus Titanzinkblech entwickelt und von Rheinzink für gut befunden. Auf den Stehfalzklemmen montierte Profile dürfen eine Länge von ca. 3 m ohne thermische Trennung nicht überschreiten.