Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Falzklemme 525 Domico VA

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Falzklemme 525 Domico VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 400 525

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4262371510656

Sonepar Artikelnummer

120175776

Hersteller Artikelnummer

400 525

Hersteller Typ

112007-000

Hersteller Artikel Nr.:

400 525

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

Ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

Ja

Geeignet für Indachbefestigung:

Nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

Nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

Nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

Nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

Nein

Geeignet für Dachmaterial:

Stehfalzblech

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Dachdurchdringung notwendig:

Nein

Ausrichtung:

horizontal

Verankerung:

klemmen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.404 kg

Für Domico und ähnliche. Bitte beachten: Der Anzugsdrehmoment ist so zu begrenzen, dass die Blechfalze nicht verformt werden und die thermische Dehnung der Bleche nicht verhindert wird!