Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Falzklemme Pro504 für Stehfalzdach

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Falzklemme Pro504 für Stehfalzdach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112001-110

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262371510557

Sonepar Artikelnummer

120960000

Hersteller Artikelnummer

112001-110

Hersteller Typ

112001-110

Hersteller Artikel Nr.:

112001-110

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

Ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

Ja

Geeignet für Indachbefestigung:

Nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

Nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

Nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

Nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

Nein

Geeignet für Dachmaterial:

Stehfalzblech

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Dachdurchdringung notwendig:

Nein

Ausrichtung:

horizontal

Verankerung:

klemmen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.174 kg

Insbesondere auch geeignet für Doppelstehfalzdächer aus Titanzinkblech. Mögliche Abmessungen des Bördelfalzes h = 11–13 mm, b1 = 4–6 mm, b2 = max. 3 mm. Die Falzklemme 504 wurde zusammen mit der Fa. Rheinzink für den Einsatz auf Doppelstehfalzdächern aus Titanzinkblech entwickelt und von Rheinzink für gut befunden. Auf den Stehfalzklemmen montierte Profile dürfen eine Länge von ca. 3 m ohne thermische Trennung nicht überschreiten. Nur in Verbindung mit ProLine Modulklemmen geeignet.