Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Falzklemme Pro510 für Rundfalz u.ä.

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Falzklemme Pro510 für Rundfalz u.ä.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112002-103

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262371510588

Sonepar Artikelnummer

120960001

Hersteller Artikelnummer

112002-103

Hersteller Typ

112002-103

Hersteller Artikel Nr.:

112002-103

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

Ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

Ja

Geeignet für Indachbefestigung:

Nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

Nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

Nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

Nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

Nein

Geeignet für Dachmaterial:

Stehfalzblech

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Dachdurchdringung notwendig:

Nein

Ausrichtung:

horizontal

Verankerung:

klemmen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.125 kg

Bitte beachten: Der Anzugsdrehmoment ist so zu begrenzen, dass die Blechfalze nicht verformt werden und die thermische Dehnung der Bleche nicht verhindert wird! Nur in Verbindung mit ProLine Modulklemmen geeignet.