Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Fassadenstütze Light 1,3m Trägerset

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Fassadenstütze Light 1,3m Trägerset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 430 906

  • Montageart - Fassade

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Neigungswinkel - 50 .. 70 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262371511271

Sonepar Artikelnummer

120175785

Hersteller Artikelnummer

430 906

Hersteller Typ

156002-160

Hersteller Artikel Nr.:

430 906

Montageart:

Fassade

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Neigungswinkel:

50 .. 70 °

Verstellbar:

Ja

Kabelkanal integriert:

Nein

Kabelkanal optional:

Ja

Geeignet für Dachmaterial:

sonstige

Dachdurchdringung notwendig:

Nein

Ausrichtung:

vertikal

Verankerung:

sonstige

Gewicht:

2.48 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

3.025 kg

Winkel von 15°–40° in 5°-Schritten möglich. Bei allen Flachdach-Befestigungsarten kann je nach Untergrund und Befestigung eine Diagonalversteifung der Stützverbände sinnvoll sein. Diese Versteifungen können im Bedarfsfall bauseits z.B. mit Hilfe unseres Montagelochbandes 16–50 m 119015-003 ausgeführt werden. Für horizontale und vertikale Modulmontage geeignet. Bitte beachten: Montagebereiche der Maßtabelle entnehmen, Vorgaben der Modulhersteller beachten, Strebenauswahl sowie Zubehör gemäß Komponentenübersicht Schletter.