SCHLETTER - Firstverbinder Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 129061-001
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 82.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4262371512728
Sonepar Artikelnummer
120661254
Hersteller Artikelnummer
129061-001
Hersteller Typ
129061-001
Hersteller Artikel Nr.:
129061-001
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
82.5 mm
Höhe:
182.5 mm
Tiefe:
182.5 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.552 kg


