SCHLETTER - Fix Plan Dichtplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114003-000
Ausführung - Abstandsplatte
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 108.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4262371512889
Sonepar Artikelnummer
120284080
Hersteller Artikelnummer
114003-000
Hersteller Typ
114003-000
Hersteller Artikel Nr.:
114003-000
Ausführung:
Abstandsplatte
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
108.9 mm
Höhe:
9.5 mm
Tiefe:
108.9 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.223 kg


