SCHLETTER - Fix T-K Pro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119014-212
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371510120
Sonepar Artikelnummer
120959982
Hersteller Artikelnummer
119014-212
Hersteller Typ
119014-212
Hersteller Artikel Nr.:
119014-212
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
Ja
Geeignet für Indachbefestigung:
Nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
Nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
Nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
Nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
Nein
Geeignet für Dachmaterial:
Bitumen
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Montageplatte:
Ja
Breite Befestigungsplatte:
80 mm
Länge Befestigungsplatte:
136 mm
Höhe Befestigungsplatte:
40 mm
Verstellbar:
Nein
Dachdurchdringung notwendig:
Ja
Ausrichtung:
horizontal
Verankerung:
schrauben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.261 kg


