Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - FixGrid 100 Pro Eindreh-Mittelstütze 10°

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - FixGrid 100 Pro Eindreh-Mittelstütze 10°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 165005-100

  • Ausführung - Einschubsystem Mittelelement

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 74 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4262371514043

Sonepar Artikelnummer

121201127

Hersteller Artikelnummer

165005-100

Hersteller Typ

165005-100

Hersteller Artikel Nr.:

165005-100

Ausführung:

Einschubsystem Mittelelement

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

74 mm

Höhe:

116 mm

Tiefe:

66 mm

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.159 kg

Mittelstütze aus dem System FixGrid Pro zum eindrehen auf das Grundprofil. Die Mittelstütze dient als Basis für ein weiteres Erhöhungsprofil. Die Eindreh-Mittelstütze Pro ist für den Aufständerungswinkel 10° konzipiert.