Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - FixGrid Ballastschacht18 bis 2067mm Mod

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - FixGrid Ballastschacht18 bis 2067mm Mod

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Schon das neue FixGrid Pro ausprobiert? Ihr:e Sonepar Betreuer:in berät Sie gerne! DW-60161

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 169020-210

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ballastträger

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4262371511820

Sonepar Artikelnummer

120470469

Hersteller Artikelnummer

169020-210

Hersteller Typ

169020-210

Hersteller Artikel Nr.:

169020-210

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ballastträger

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

1.969 kg

Ballastschacht zur Aufnahme von Ballastierungen für das System FixGrid18.