Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - FixGrid Pro Kit Ost/West

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - FixGrid Pro Kit Ost/West

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 163000-400

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Verstellbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262371513367

Sonepar Artikelnummer

121090301

Hersteller Artikelnummer

163000-400

Hersteller Typ

163000-400

Hersteller Artikel Nr.:

163000-400

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Verstellbar:

Ja

Kabelkanal integriert:

Nein

Kabelkanal optional:

Ja

Geeignet für Dachmaterial:

Bitumen

Dachdurchdringung notwendig:

Nein

Ausrichtung:

horizontal

Verankerung:

Ballastträger

Gewicht:

8.133 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

8.135 kg

Das Montage-Kit ohne Dachdurchdringung für Flachdächer bietet eine material- und kostenoptimierte, hochgradige Vormontage und wurde somit für eine schnelle und einfache Montage entwickelt. Das System wurde für ca. 5°, 10° und 15° Modulwinkel konzipiert und es werden lediglich entsprechend zusätzliche Erhöhungselemente und Modulauflager benötigt. Die Ballastierung für das System ist nach neuesten Standards winddynamisch optimiert.