SCHLETTER - FixGrid Pro Stützblech 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 165005-005
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
45 Stück
Standardartikel
EAN
4262371515644
Sonepar Artikelnummer
121312663
Hersteller Artikelnummer
165005-005
Hersteller Typ
165005-005
Hersteller Artikel Nr.:
165005-005
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
50 mm
Höhe:
214 mm
Tiefe:
214 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.292 kg


