SCHLETTER - FixGrid Pro Stützblech 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 165005-006
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Standardartikel
EAN
4262371515996
Sonepar Artikelnummer
121312664
Hersteller Artikelnummer
165005-006
Hersteller Typ
165005-006
Hersteller Artikel Nr.:
165005-006
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
50 mm
Höhe:
304 mm
Tiefe:
214 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.377 kg


