Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - FixZ-10 Systempro.18 un.96mm m.Verbinder

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - FixZ-10 Systempro.18 un.96mm m.Verbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Schon das neue FixGrid Pro ausprobiert? Ihr:e Sonepar Betreuer:in berät Sie gerne! DW-60161

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 163900-022

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 0.96 m

  • Breite - 44.6 mm

  • Höhe - 60.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4262371511622

Sonepar Artikelnummer

120649616

Hersteller Artikelnummer

163900-022

Hersteller Typ

163900-022

Hersteller Artikel Nr.:

163900-022

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

0.96 m

Breite:

44.6 mm

Höhe:

60.3 mm

Kabelkanal integriert:

Nein

Kabelkanal optional:

Ja

Widerstandsmoment Wx:

4185.46 mm³

Widerstandsmoment Wy:

2342.7 mm³

Gewicht:

1.073 kg/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.110 kg

Vormontierter Eindrehverbinder mit Aufständerungswinkel von ca. 10°. Passend zu System FixGrid18.